Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 10-14

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 10-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 30 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 700 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333383

Sähkönumero

1733338

Toimittajan tuotenumero

100190

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

30 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...4 mm

PG-koko:

16

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-VET 10-14 IP67 LIGHT GREY UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 10mm...14mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d23mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin