TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 7-10

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 7-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 24 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 7...10 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333369

Sähkönumero

1733336

Toimittajan tuotenumero

100188

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

24 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

7...10 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...4 mm

PG-koko:

11

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-VET 7-10 IP67 BLACK UL94 V-0

kaapeleiden halkaisija: 7mm...10mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d19mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin