TRELLEBORG - Läpivientilaippa - LMC 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 222 mm
Korkeus - 92 mm
Läpivientireikien määrä - 14
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003504
Sähkönumero
3400350
Toimittajan tuotenumero
104338
Tukkuerä
40
Tyyppi:
suora
Leveys:
222 mm
Korkeus:
92 mm
Läpivientireikien määrä:
14
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
52 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
10...54 mm
LMC 14 IP54 LIGHT GREY UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 14 kpl
kaapeleiden halkaisija: 10mm...54mm
IP-suojausluokka: IP54
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
104338 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
104338B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
104338F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
104338C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 10mm...54mm
IP-suojausluokka: IP54
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
104338 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
104338B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
104338F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
104338C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


