TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 10

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 84 mm

  • Läpivientireikien määrä - 10

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034003122

Sähkönumero

3400312

Toimittajan tuotenumero

103552

Tukkuerä

50

Tyyppi:

suora

Leveys:

216 mm

Korkeus:

84 mm

Läpivientireikien määrä:

10

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

48 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

7...30 mm

MC 10 IP55 LIGHT GREY UL94 V-0

läpivientireikien määrä: 10 kpl
kaapeleiden halkaisija: 7mm...30mm
IP-suojausluokka: IP55
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

103552 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103552B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103552F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103552C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan