TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 35/37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 222 mm
Korkeus - 92 mm
Läpivientireikien määrä - 37
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003559
Sähkönumero
3400355
Toimittajan tuotenumero
105043
Tukkuerä
40
Tyyppi:
suora
Leveys:
222 mm
Korkeus:
92 mm
Läpivientireikien määrä:
37
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
43 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...32 mm
MC 35/37 IP66/67 LIGHT GREY UL94 V-0
läpivientireikien määrä: 37 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
105043 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105043B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105043F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105043C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 37 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
105043 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105043B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105043F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105043C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


