TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 5-7

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 5-7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 5...7 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333338

Sähkönumero

1733333

Toimittajan tuotenumero

100187

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

5...7 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...4 mm

PG-koko:

9

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-VET 5-7 IP67 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 5mm...7mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d16mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin