HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLL 1250x600mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm

Korkeus:

1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Leveys - 550 mm

  • Korkeus - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610672051

Sähkönumero

3427162

Toimittajan tuotenumero

FL558A

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys:

550 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sisäovi, orion.plus, kotelolle 1250x600mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 1250 x 600 mm.