CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL10-E161 IP55

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300

Valon väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmonivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotRGBW

Pituus:

2500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 1.7 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 16

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 1.5...1.5 mm

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796420

Sähkönumero

4179642

Toimittajan tuotenumero

1524010

Tukkuerä

10

Projektorin teho:

1.7 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

16

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

1.5...1.5 mm

Pituus:

2500 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

16 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

II

Leveys:

90 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

VPL10-E161 IP55 valokuitupaketti 1 W/350 mA/230 V:n projektori 16 kuitua+ linssi 3000K

1,7 W led-projektorilla varustettu saunavalaistussarja takaa alhaisen energiankulutuksen sekä erittäin pitkän käyttöiän. Täysin äänettömät, vähän lämpöätuottavat led-projektorit ovat erityisesti saunavalaistukseen suunniteltu. Tämä sarja soveltuu pienen n. 2 m2 saunan valaisuun.
  • Ei himmennettävä
  • 230V/1,7 W/350 mA
  • 3000 K/Ra > 85
  • Projektorin suojausluokka IP55, voidaan asentaa saunaan lauteen alle
  • Projektorin mitat: Ø 30 mm, pituus 85 mm, asennusrasia 86 x 86 mm
  • Sisältää kiuaslinssin
  • S-flex 1.5 kuitupituudet: 5 x 1.5 m, 6 x 2.0 m ja 5 x 2.5 m
Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4109213, 4131277.