PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T 150W/942 G12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
150.1 WValovirta:
12000 lmKanta:
G12Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 150.1 W
Valovirta - 12000 lm
Kanta - G12
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500200051
Sähkönumero
4824709
Toimittajan tuotenumero
928084605131
Tukkuerä
12
Lampputeho:
150.1 W
Valovirta:
12000 lm
Kanta:
G12
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
942
Halkaisija:
19 mm
Kokonaispituus:
105 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
85 lm/W
Lamppujännite:
82...98 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
151 kWh