CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30CT-300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valokuitujen kokonaismäärä:
300Valon väri:
monivärinenTärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 13 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 300
Valon väri - monivärinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796703
Sähkönumero
4179670
Toimittajan tuotenumero
1527609
Tukkuerä
0
Projektorin teho:
13 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
300
Valon väri:
monivärinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
0.75...0.75 mm
Pituus:
250 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
muovi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
50 mm
Sisältää värikiekon:
kyllä
Värikiekon tyyppi:
monivärinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin suurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 6-10 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan. Soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C.
Projektori on varustettu sinituike-efektillä joka saa tähdet hiljalleen tuikkimaan. Tämä sinituike-efekti on lähinnä todellista tähtitaivasta jossa tähdet hiukan kirkastuvat ja himmenevät sinisen sävyissä ilman säännöllistä rytmiä. Projektorin valonlähteenä ovat sinisävyiset ledit.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
- 75 x 3,0 m
- 75 x 3,5 m
- 75 x 4,0 m
- 75 x 4,5 m
Käyttämällä kristalleja voi kuitusäikeiden määrää vähentää.