PHILIPS - Monimetallilamppu - MC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
39.1 WValovirta:
4000 lmKanta:
G8,5Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 39.1 W
Valovirta - 4000 lm
Kanta - G8,5
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour Elite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8727900911497
Sähkönumero
4824817
Toimittajan tuotenumero
928189105131
Tukkuerä
12
Lampputeho:
39.1 W
Valovirta:
4000 lm
Kanta:
G8,5
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
930
Halkaisija:
14 mm
Kokonaispituus:
82 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
T14
Valotehokkuus:
102 lm/W
Lamppujännite:
80...90 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
40 kWh
MASTERColour CDM-TC Elite
Pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 85 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 15 (max) mm
- Valokeskiö L 51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
- Valokaaren pituus O 4.8 mm
- Valopisteen pituus (tuumaa) 2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in
- Kokonaispituus C (tuumaa) 3.3 (max) in
- Halkaisija D (tuumaa) 0.6 (max) in