OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-IH53130RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 53 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 83...97 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196419555
Sähkönumero
1465160
Toimittajan tuotenumero
6113250
Tukkuerä
1
Leveys:
130 mm
Syvyys:
53 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
83...97 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9010
Sisäkulma, säädettävä, symmetrinen, 2-osainen johtokanavalle GK-53130RW, kansiaukko 45mm, sisältää kannen, PC/ABS, puhtaanvalkoinenRAL 9010
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.