PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-TT Plus 250W/830 E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
250 WValovirta:
28400 lmKanta:
E40Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 250 W
Valovirta - 28400 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER CityWhite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718291121978
Sähkönumero
4820025
Toimittajan tuotenumero
928082319230
Tukkuerä
12
Lampputeho:
250 W
Valovirta:
28400 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
830
Halkaisija:
46 mm
Kokonaispituus:
250 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
23000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
113 lm/W
Lamppujännite:
92...108 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
250 kWh
MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu. Ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 257 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 47 (max) mm
- Valokeskiö L 157 mm
- Valokaaren pituus O 12.1 mm