HAGER - Johdotuskouru tehalit.VK - L2222 PA 21X23x500 tarralla VH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.VK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740104401
Sähkönumero
1417743
Toimittajan tuotenumero
L2222
Tukkuerä
40
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
4.5 mm
Aukon leveys:
8 mm
Pituus:
500 mm
Halkaisija:
24 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Taipuisa:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
154 mm²
L2222 PA 21X23x500 tarralla VHA Taipuisa vk-flex -johdotuskouru yläpuolisella pujotusraolla ja pitävällä asennustarralla kojeisto- ja laiteasennuksiin sekä kaapelipidikkeeksi kalusteasennuksiin