CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30C-G217

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valokuitujen kokonaismäärä:
17Valon väri:
RGBWTärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 19 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 17
Valon väri - RGBW
Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...4 mm
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796857
Sähkönumero
4179685
Toimittajan tuotenumero
1516611
Tukkuerä
0
Projektorin teho:
19 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
17
Valon väri:
RGBW
Yksittäisen kuidun halkaisija:
2...4 mm
Pituus:
250 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
kyllä
Kuitunipun halkaisija:
30 mm
Sisältää värikiekon:
kyllä
Värikiekon tyyppi:
monivärinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!
Sarjassa on VPL30 C BT LED-projektori, jossa on RGBW led-tekniikalla toteutettu värinvaihto ja langaton bluetooth -ohjaus. Ohjainsovellus on ladattavissa iPhone ja iPad laitteille App Storesta ja Android -laitteille GooglePlay:sta. Sovelluksen kautta voit säätää projektorisi värejä ja kirkkautta, luoda omia värinvaihto-ohjelmia tai valita valmiista. Toimii myös ilman sovellusta, tällöin värit vaihtuvat hitaasti itsestään.
Projektori on suojausluokaltaan IP65 ja se voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle. Projektorin mitat: P 250 x L 150 x K 83, paino 2,5 kg. Projektori on täysin äänetön, eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta.Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää LED-projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm. Sarja sisältää kiuaslinssin, joka sopii Ø 4 mm kuidulle.
Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
- 4 x 1,4 m
- 4 x 1,7 m
- 4 x 2,0 m
- 2 x 2,3 m
- 2 x 2,6 m
- 1 x 4,0 m (4 mm kuitu)