HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG H=73xL=74x2000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 mm

Leveys:

75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 75 mm

  • Leveys - 75 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

  • Aukkojen etäisyys - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740103626

Sähkönumero

1417711

Toimittajan tuotenumero

DNG7507507030B

Tukkuerä

16

Korkeus:

75 mm

Leveys:

75 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

7.5 mm

Aukon leveys:

5 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4671 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru DNG 73x75x2000, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 DNG-johdotuskourut kojeisto- ja laiteasennuksiin