CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30C-G211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valokuitujen kokonaismäärä:
11Valon väri:
RGBWTärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 19 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 11
Valon väri - RGBW
Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...4 mm
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796840
Sähkönumero
4179684
Toimittajan tuotenumero
1516610
Tukkuerä
0
Projektorin teho:
19 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
11
Valon väri:
RGBW
Yksittäisen kuidun halkaisija:
2...4 mm
Pituus:
250 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
kyllä
Kuitunipun halkaisija:
30 mm
Sisältää värikiekon:
kyllä
Värikiekon tyyppi:
monivärinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!
VPL30 C projektorissa on RGBW led-tekniikalla toteutettu ohjattava ja ohjelmoitava värinvaihto. Värinvaihdon ohjaus 1-10 V säätimellä; sopivia malleja ovat esim. 3511023, 3512477, 3512791.
Projektori on suojausluokaltaan IP65 ja se voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle. Projektorin mitat: P 250 x L 150 x K 83, paino 2,5 kg. Projektori on täysin äänetön, eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää led-projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm. Sarja sisältää kiuaslinssin, joka sopii Ø 4 mm kuidulle. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
- 4 x 1,4 m
- 4 x 1,7 m
- 2 x 2,0 m
- 1 x 4,0 m (4 mm kuitu)