HAGER - Asennuskotelo polyesteri - ORION PLUS 500x400x200mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Syvyys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 500 mm

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610670873

Sähkönumero

3427065

Toimittajan tuotenumero

FL213B

Tukkuerä

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

500 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

200 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Moduulien määrä:

54

Sisäsyvyys:

200 mm

Rivien lukumäärä:

3

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Läpivientien määrä laipoille:

0

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Asennuskotelo, orion.plus, 500x400x200mm, polyesteri, IP65 Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 500x400x200 mm, tiiveysluokka IP65.