PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T 70W/942 G12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
73.2 WValovirta:
6300 lmKanta:
G12Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 73.2 W
Valovirta - 6300 lm
Kanta - G12
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500199270
Sähkönumero
4824707
Toimittajan tuotenumero
928084505131
Tukkuerä
12
Lampputeho:
73.2 W
Valovirta:
6300 lm
Kanta:
G12
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
942
Halkaisija:
19 mm
Kokonaispituus:
100 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
86 lm/W
Lamppujännite:
80...96 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
74 kWh