SORMAT - Naulakiinnike - SC 8-12 L45 VAL

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

8...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Naulan pituus:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 8...12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031110139

Sähkönumero

1310678

Toimittajan tuotenumero

9640011013

Tukkuerä

100

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

8...12 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

45 mm

Naulan halkaisija:

2 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kaapelille halkaisija 8-12 mm, naulan pituus 45 mm Laadukkaat naulakiinnikkeet sähkökaapelien kiinnitykseen. Kaapelille Ø8-12 mm, naulan pituus 45 mm.