HAGER - Sokkeli kotelolle 500x250mm - ORION PLUS k=150mm

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sokkeli kotelolle 500x250mm - ORION PLUS k=150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu koteloleveydelle:

500 mm

Syvyys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Leveys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610673287

Sähkönumero

3427092

Toimittajan tuotenumero

FL958A

Tukkuerä

0

Soveltuu koteloleveydelle:

500 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Leveys:

500 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

250 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7035

Sokkeli 150mm, orion.plus, kotelolle 500x250mm, teräs Sokkeli orion plus koskeus 150 mm teräksisten asennuskoteloiden lattia-asennuksiin, koteloille leveys = 500 mm, syvyys = 250 mm.