ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - RY5E51JS 50A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

51
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 51

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101041

Sähkönumero

3310104

Toimittajan tuotenumero

2TQN000019Y0101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

51

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

1350 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

21

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

5

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

95...95 mm

RAL-numero:

9016

5 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 51 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 107-mod varatilaa. Ovilisävarusteena. Värisävy RAL9016. 5 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 51 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 107-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena (33 101 19). Värisävy RAL9016.