ABB - Ovi - OVI-IP20-550X1350 IP20C FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Leveys - 499 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101195

Sähkönumero

3310119

Toimittajan tuotenumero

2TQN000012Y0101

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

499 mm

Korkeus:

1240 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

suojaovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x1350, oven mitat 499x1236,sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016. IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x1350, oven mitat 499x1236, sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016._x000D__x000D_Soveltuu seuraaviin keskuksiin:_x000D_33 101 04, RY5E51JS_x000D_33 101 05, COMBI5E33JS27_x000D_33 101 06, COMBI5E39JS27_x000D_33 101 07, COMBI5E45JS27_x000D_33 101 14, YM5T39JS_x000D_33 101 15, YM5T45JS_x000D_33 101 27, KNX-KOTELO1350_x000D_