ABB - Ryhmäkeskuskotelo - KNX-KOTELO800 IP20C FE 5x24

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

21.2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.67
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä

  • Rivien lukumäärä - 5

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 21.2

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101249

Sähkönumero

3310124

Toimittajan tuotenumero

2TQN000009Y0101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

Upotettava/ontelo seinä

Rivien lukumäärä:

5

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

21.2

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Leveys:

550 mm

Korkeus:

800 mm

Syvyys:

112 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

ei

Upotusleveys:

548 mm

Upotuskorkeus:

798 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

N-erotinliuskalla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Ryhmäkeskuskotelo taloautomaation ja/tai kodinohjausjärjestelmille, 120 moduulia. Sisältää DIN-kiskot ja N/PE-liittimet. Ovilisävarusteena (OVI-IP20-550x800). Värisävy RAL9016. Ryhmäkeskuskotelo taloautomaation ja / tai kodinohjausjärjestelmille, 120 moduulia. Sisältää DIN-kiskot ja N/PE-liittimet. Ovi lisävarusteena (33 101 16). Värisävy RAL9016.