PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-TT Plus 70W/942 E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
74 WValovirta:
7500 lmKanta:
E27Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 74 W
Valovirta - 7500 lm
Kanta - E27
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER CityWhite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718696596791
Sähkönumero
4820092
Toimittajan tuotenumero
928082619230
Tukkuerä
12
Lampputeho:
74 W
Valovirta:
7500 lm
Kanta:
E27
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
942
Halkaisija:
35 mm
Kokonaispituus:
152 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
101 lm/W
Lamppujännite:
85...101 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
74 kWh
MASTER CityWhite CDOTT
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 mm
- Kuvun halkaisija D 36 (max) mm
- Valokeskiö L 102 mm
- Valokaaren pituus O 7.75 mm