PHILIPS - Monimetallilamppu - CPO-TW 45W/628 PGZ12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
44.5 WValovirta:
4900 lmKanta:
PGZ12Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 44.5 W
Valovirta - 4900 lm
Kanta - PGZ12
Värintoistoindeksi - 60-69
Värilämpötila - 2800 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CosmoPolis
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718291150015
Sähkönumero
4824640
Toimittajan tuotenumero
928083805127
Tukkuerä
12
Lampputeho:
44.5 W
Valovirta:
4900 lm
Kanta:
PGZ12
Värintoistoindeksi:
60-69
Värilämpötila:
2800 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
628
Halkaisija:
19 mm
Kokonaispituus:
131 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
32000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
110 lm/W
Lamppujännite:
84...91 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
45 kWh
MASTER CosmoWhite
Uuden sukupolven keraaminen monimetallilamppu ulkovalaistukseen. Tehokas ja miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 132 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 19 (nom), 20 (max) mm
- Valokeskiö L 59 mm
- Valokaaren pituus O 14 mm