PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T 35W/930 PGJ5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
39.1 WValovirta:
3000 lmKanta:
PGJ5Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 39.1 W
Valovirta - 3000 lm
Kanta - PGJ5
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500211491
Sähkönumero
4824851
Toimittajan tuotenumero
928093905130
Tukkuerä
12
Lampputeho:
39.1 W
Valovirta:
3000 lm
Kanta:
PGJ5
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
930
Halkaisija:
12.5 mm
Kokonaispituus:
50.5 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
77 lm/W
Lamppujännite:
88...104 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
40 kWh
Pienikokoinen, yksikantainen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 52 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 11.2 (max) mm
- Valokeskiö L 22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm
- Valokaaren pituus O 4 mm
- Valopisteen pituus (tuumaa) 0.89 in
- Kokonaispituus C (tuumaa) 2.05 (max) in
- Halkaisija D (tuumaa) 0.44 in