ENSTO - Vaakapalkki - NSC40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoliSoveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 20 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328575
Sähkönumero
1441542
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSC40
Tukkuerä
10
Pituus:
450 mm
Korkeus:
20 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
63 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
12000 N
RAL-numero:
0