PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T 35W/830 G12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
39.1 WValovirta:
3150 lmKanta:
G12Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 39.1 W
Valovirta - 3150 lm
Kanta - G12
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500196972
Sähkönumero
4824785
Toimittajan tuotenumero
928083105125
Tukkuerä
12
Lampputeho:
39.1 W
Valovirta:
3150 lm
Kanta:
G12
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
830
Halkaisija:
19 mm
Kokonaispituus:
100 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
81 lm/W
Lamppujännite:
80...96 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
40 kWh
MASTERColour CDM-T
Keraaminen, pienikokoinen, pistokantainen monimetallilamppu, säkenöivää valoa, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän.