PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T Elite 100W/930 G12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
100.1 WValovirta:
11000 lmKanta:
G12Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 100.1 W
Valovirta - 11000 lm
Kanta - G12
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour Elite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8727900871692
Sähkönumero
4824885
Toimittajan tuotenumero
928183205125
Tukkuerä
12
Lampputeho:
100.1 W
Valovirta:
11000 lm
Kanta:
G12
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
930
Halkaisija:
19 mm
Kokonaispituus:
105 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
110 lm/W
Lamppujännite:
82...94 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
101 kWh