PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-TT Plus 150W/828 E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
148.5 WValovirta:
16400 lmKanta:
E40Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 148.5 W
Valovirta - 16400 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 2800 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER CityWhite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718291120346
Sähkönumero
4820010
Toimittajan tuotenumero
928082219231
Tukkuerä
12
Lampputeho:
148.5 W
Valovirta:
16400 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
2800 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
828
Halkaisija:
46 mm
Kokonaispituus:
204 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
27000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
110 lm/W
Lamppujännite:
90...106 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
149 kWh
MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C = 211 (max) mm
- Kuvun halkaisija D = 47 (max) mm
- Valokeskiö L = 132 mm
- Valokaaren pituus O = 10 mm