PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TC 70W/830 G8.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
73.2 WValovirta:
6500 lmKanta:
G8,5Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 73.2 W
Valovirta - 6500 lm
Kanta - G8,5
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500201676
Sähkönumero
4824727
Toimittajan tuotenumero
928086505131
Tukkuerä
12
Lampputeho:
73.2 W
Valovirta:
6500 lm
Kanta:
G8,5
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
830
Halkaisija:
14 mm
Kokonaispituus:
81 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
T14
Valotehokkuus:
89 lm/W
Lamppujännite:
78...87 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
74 kWh
MASTER Colour on sarja pistokantaisia, erittäin pienikokoisia keraamisia monimetallilamppuja, joiden säkenöivä valon väri pysyy muuttumattomana lampun koko eliniän ajan.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 85 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 15 (max) mm
- Valokeskiö L 51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
- Valokaaren pituus O 7 mm
- Valopisteen pituus (tuumaa) 2 in
- Kokonaispituus C (tuumaa) 3.34375 (max) in
- Halkaisija D (tuumaa) 0.5 in