ABB - Ovi - OVI-IP20-550X950 IP20C FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Leveys - 499 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101171

Sähkönumero

3310117

Toimittajan tuotenumero

2TQN000014Y0101

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

499 mm

Korkeus:

840 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

suojaovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x950, oven mitat 499x840, sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016. IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x950, oven mitat 499x840, sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016. _x000D__x000D_Soveltuu seuraaviin keskuksiin:_x000D_33 101 02, RY5E39JS_x000D_33 101 25, KNX-KOTELO950_x000D_