CARIITTI - LED-profiilisarja - SAUNA LINEAR 4M (LED) + SPOT

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 W

Kokonaispituus:

4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410041971513

Sähkönumero

4197151

Toimittajan tuotenumero

1516663

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

1 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

35 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

1

Jännitetyyppi:

AC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

16 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Kokonaispituus:

4 m

SAUNA LINEAR 4M LED-SARJA, 3000K 6W 350mA, 2 X 2 M LINEAARITANKO,LED-KIUASKUITU 5 M, 4 KPL VALONLÄHDE 1W 2.5 M:N JOHDOLLA, HIMMENNETTÄVÄVIRTALÄHDE IP55 KOTELOLLA Sauna linearilla saat tasaisen valon selkänojaan sekä ylälauteen etureunaan.
Sarja koostuu seuraavista tuotteista: 2 kpl 2 metrin lineaaritankoja, 1 kpl led-kiuaskuitu (lasi) 5.0 m linssillä, 4 kpl led-valonlähteitä lineaaritankojen päihin, johdon pituus 2,5 m. Saunaan sopiva himmennettävä virtalähde. Sarjan virtalähdekotelo on suojausluokaltaan IP55 ja LED-valonlähteet IP55.

Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 80 cm lattiasta. Valonlähteissä on 1 W ledit. Lineaaritangon ja LED-valonlähteiden max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta. Värilämpötila 3000K.

Lineaaritanko valaistaan molemmista päistä ja tanko on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä. Tanko ei ole ympärivalaiseva. Asennusvaiheessa tankoa suuntaamalla saadaan valo ohjattua haluttuun suuntaan. Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat pinta-asennukseen.