TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli 2x2.5 FRNC Dca - SCH2025

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio - muu
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - muu
Ulkovaipan materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458785
Sähkönumero
0259112
Toimittajan tuotenumero
SCH2025
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
7.6 mm
Kaapelin leveys (noin):
7.6 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
monivärinen
Ulkovaipan väri:
musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Klotz SCH2025 Kaiutinkaapeli - LHC 2 x 2,5 mm² - FRNC - CPR Dca
- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
2x2,5 mm2 30x0,25mm 7Ω/km
Kaapelin halkaisija 7,6mm
Paino 0,08kg/m