TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli 4x4 FRNC Dca - SCH4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio - muu
Johtimien määrä - 4
Johdineriste - muu
Ulkovaipan materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458822
Sähkönumero
0259116
Toimittajan tuotenumero
SCH4040
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimien määrä:
4
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
10.7 mm
Kaapelin leveys (noin):
10.7 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.7 mm
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
monivärinen
Ulkovaipan väri:
musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Klotz SCH4040 Kaiutinkaapeli - LHC 4 x 4,0 mm² - FRNC
- CPR Dca - Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
4x4,0 mm2 56x0,30mm 4,35 Ω/km
Kaapelin halkaisija 10,7mm
Paino 0,23 kg/m