OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 20 A2, 17-20mm, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsPinnan suojaus:
muuMateriaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 17...20 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196608904
Sähkönumero
1317357
Toimittajan tuotenumero
1362984
Tukkuerä
500
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
17...20 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
2
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Väri:
ruostumaton teräs
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on ruostumaton terästä A2 . Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.