HAGER - Asennuskanava tehalit.LFR - LFR7012 PVC 7x12x20000 tar LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm

Leveys:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 7 mm

  • Leveys - 12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 20000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740013727

Sähkönumero

1475851

Toimittajan tuotenumero

LFR0701209016A

Tukkuerä

20

Korkeus:

7 mm

Leveys:

12 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

20000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

itseliimautuva ja pohjaperformointi

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

saranalla

RAL-numero:

9016

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

84 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Toimitus rullalla:

kyllä

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Rullakanava LFR 7x12x20000 tarralla, materiaali PVC, väriliikenteenvalkoinen RAL9016. Kanava toimitetaan kelalle pakattuna,kanava taitellaan kanavan muotoon asennettaessa. Rullalla avoimena toimitettava asennuskava LFR7x12x20000 pitävällä huokoisella asennustarralla ja pohjarei'illä kiinnitystä varten, materiaali kaadukas PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Kanava toimitetaan "litteänä" kelalla, kanava taitellaan kanavan muotoon asennettaessa. Kanavan katkaisu suoraan ja jiiriin onnistuu erinomaisesti lisätarvikkeena tilattavien katkaisusaksien L5561 kanssa. Kun lista otetaan tarpeen mukaan sopivan mittaisena kelalta, vältytään kanavahukalta. Tämä kanava on erityisen kätevä asennuksissa, joissa listoitetaan lyhyitä kaapelireittejä esimerkiksi hälytysjärjestelmien ja ovilukkojärjestelmien antureille sekä toimilaitteille.