HAGER - Asennuskanava Mini-Snap tarra - M1673 PVC 8x8x2000 tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 8 mm
Leveys - 8 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mini-Snap
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014759599
Sähkönumero
1475959
Toimittajan tuotenumero
M16739016A
Tukkuerä
150
Korkeus:
8 mm
Leveys:
8 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
ei ole
RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
49 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP00