TELEVES - Välitaajuuskytkin - 4xSAT+TV IN /16 OUT

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32

Tulojen lukumäärä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä - 16

  • Tulojen lukumäärä - 5

  • Terrestriaalinen sisääntulo - aktiivinen

  • Sarjaankytkettävissä - kyllä

  • Runkolinjan ulostulojen määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450172827

Sähkönumero

7552754

Toimittajan tuotenumero

T714505

Tukkuerä

1

Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:

16

Tulojen lukumäärä:

5

Terrestriaalinen sisääntulo:

aktiivinen

Sarjaankytkettävissä:

kyllä

Runkolinjan ulostulojen määrä:

5

Virrankulutus:

130 mA

Verkkolaite:

ei ole

Ohjaussignaali:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB syöttö:

12 V

22 kHz-generaattori:

ei

NevoSwitch suorajakelukytkin 5x5x16

NevoSwitch suorajakelukytkin 5x5x16.

Toimitusmyyntinä

Nevoswitch T714505 on ketjutettava suorajakelukytkin, joka on varustettu 5 tulolla (yksi maanpäällinen ja satelliitin 4 polaarisuutta), 16 lähdöllä ja 12 dB:n potentiometrillä jokaista ulostuloa kohti. Laitetta voidaan käyttää päätelaitteena (tähtiverkossa) tai kaskadina.

Ominaisuudet:

- Yksi potentiometri (12 dB) kullakin käyttäjäulostulolla tason optimoimiseksi yksilöllisesti.
- Kytkin, jolla mahdollistetaan tarvittaessa virransyöttö mastovahvistimelle.
- Mahdollista syöttää virtaa suoraan satelliittivastaanottimesta ilman erillistä virtalähdettä.
- Etätehonsyöttö VL:n kautta.
- Virransyöttö kaikkien tulojen ja lähtöjen välillä.
- Aktiivinen terrestriaalitulo.
- Eurooppalainen suunnittelu, laatu ja valmistus.
- Erittäin kompakti.
- Valmistettu zamakista.
- Tulo- ja lähtö väritunnisteilla.
- Valittavissa ECO-tila.
- Valintakytkin joko kaskadi- tai päätelaitteeksi.
- 12 V:n virtalähde.
- Alhainen virrankulutus.