PCE - Moduulikotelo pinta ABS PC Electric - Flex 16-S6 IP66/67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Moduulien määrä:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Korkeus - 471 mm

  • Leveys - 330 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399522710

Sähkönumero

3455032

Toimittajan tuotenumero

15850606

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Korkeus:

471 mm

Leveys:

330 mm

Syvyys:

158 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

18

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

16

Sisäsyvyys:

92 mm

Rivien lukumäärä:

1

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

RAL-numero:

7035

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Läpivientien määrä laipoille:

6

Suojausluokka:

II

Flex 16-S6 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 Kompakti ja kestävä asenuskotelo.Itse kokoamalla haluttu kokonaisuus ilman toimitusaikaa.
6x Kojepistorasia :
vino 80X97
sovitelaipalla suora 50x50
Lisätarvikkeet
kahva
umpilaippa
adpteri 50x50IP66/67IK10