TELEVES - Jaotin - 3x 7-8dB, 5-2400MHz, DC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöjen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...2400 MHz

  • Lähtöjen lukumäärä - 3

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Maksimi läpimenovaimennus - 8 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450267868

Sähkönumero

7550334

Toimittajan tuotenumero

T519503

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...2400 MHz

Lähtöjen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

8 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Jaotin kolmeen, 5-2400MHz, 7-8dB, DC-läpisyöttö kaikista Televes antennijaotin kolmeen (5-2400MHz, 7-8dB) F-liittimillä.

Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.

  • Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeliin tai DIN-kiskoon
  • F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä
  • Asennustilan optimointi: tulo ja lähdöt sijaitsevat samalla puolella
  • Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen takaosan läpi
  • Paikka maadoituskaapelille
  • Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen
  • 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta
Ominaisuudet
  • Matalahäviöinen
  • Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak
  • F-liittimet pidemmillä kierteillä helpottaa asennusta räkkipaneeleihin
  • Sisäasennettava
  • Mukana maadoitusruuvi
  • DC-läpisyöttö lähdöistä tuloon