LEDVANCE - Invertteri - LT-5K F2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
5000...5000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 5000...5000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 16 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 7500 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PV INVERTERS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854168277
Sähkönumero
8010040
Toimittajan tuotenumero
4099854168277
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
5000...5000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
16 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
7500 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
16 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
16 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
20 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
160...1000 V
Energiankulutus:
0.9 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
219 mm
Korkeus:
563 mm
Syvyys:
563 mm
Max. hyötysuhde:
98.3 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.7 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
17.8 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 7,5 kW
- Enimmäislähtöteho: 5 kW
- Käynnistysjännite: 180 V
- Enimmäisjännite: 1100 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 2 kpl
- MPPT-jännitealue: 160 - 1000 V
- MPPT-enimmäisvirta: 16 A
- Hyötysuhde: 98,3 %
- Kotelointiluokka: IP66
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 310 x 219 x 563 mm
- Paino: 17,8 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+60 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta