LEDVANCE - Invertteri - LT-40K F2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
40000...40000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 40000...40000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 4
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 60000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PV INVERTERS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854167768
Sähkönumero
8010052
Toimittajan tuotenumero
4099854167768
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
40000...40000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
4
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
60000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
32 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
16 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...1000 V
Energiankulutus:
0.9 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
252 mm
Korkeus:
629 mm
Syvyys:
629 mm
Max. hyötysuhde:
98.7 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.3 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
37 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 60 kW
- Enimmäislähtöteho: 40 kW
- Käynnistysjännite: 180 V
- Enimmäisjännite: 1100 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 4 kpl
- MPPT-jännitealue: 200 - 1000 V
- MPPT-enimmäisvirta: 32 A
- Hyötysuhde: 98,7 %
- Kotelointiluokka: IP66
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 647 x 252 x 629 mm
- Paino: 37 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+60 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta