LEDVANCE - Invertteri - LHT-HV-6K F2

LEDVANCE OY/ S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

6000...6000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100000...100000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110000...110000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000...12000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000...15000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000...20000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25000...25000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30000...30000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000...40000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000...50000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60000...60000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80000...80000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 6000...6000 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 3

  • Max. sisääntulovirta DC - 16 A

  • Max. tulojännite DC - 600 V

  • Max. DC-ottoteho - 9600 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854168109

Sähkönumero

8010064

Toimittajan tuotenumero

4099854168109

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

6000...6000 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3

Max. sisääntulovirta DC:

16 A

Max. tulojännite DC:

600 V

Max. DC-ottoteho:

9600 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

16 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

16 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

24 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

200...850 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

vakio

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

230 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

500 mm

Max. hyötysuhde:

97.9 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.1 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

32.6 kg

LEDVANCE LHT-HV 6K F2-DC-AFCI-MTR WiFi Ethernet Bluetooth kolmivaiheinen hybridi-invertteri. Nimellinen tuloteho 9,6 kW ja -lähtöteho 6 kW. MPP-seuraajia 3 kpl. Hyötysuhde 97,9 %. Pituus 600 mm, leveys 230 mm, korkeus 500 mm ja paino 32,6 kg. HYBRID INVERTER THREE PHASE COMFORT -tuoteperheestä löydät helposti asennettavan hybridi-invertterin kolmivaiheisiin asennuksiin. Invertteriin voidaan kytkeä LES-HV -akkujärjestelmä. Invertterit ovat varustettu DC-kytkimellä sekä valokaarivikasuojalla (AFCI). Invertterin tilaa ja raportteja voidaan seurata WiFi-, Bluetooth- tai Ethernet-yhteyden avulla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Enimmäistuloteho: 9,6 kW
  • Enimmäislähtöteho: 6 kW
  • Käynnistysjännite: 160 V
  • Enimmäisjännite: 1000 V
  • MPP-seuraajien lukumäärä: 3 kpl
  • MPPT-jännitealue: 200 - 850 V
  • MPPT-enimmäisvirta: 16 A
  • Hyötysuhde: 97,9 %
  • Kotelointiluokka: IP66
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 600 x 230 x 500 mm
  • Paino: 32,6 kg
  • Käyttöympäristön lämpötila: -25…+60 C
  • Tuotetakuu: 10 vuotta
Invertterin toiminnan seuraaminen ja käyttöönotto tapahtuu LEDVANCE RE -sovelluksella, joka on saatavana Android (5.5 tai uudempi)- sekä iOS (12.0 tai uudempi) -käyttöjärjestelmille.