HAGER - Pistorasia S1 - USB-lat. 48604010 S.1/B.x ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334535249
Sähkönumero
2507253
Toimittajan tuotenumero
48601404
Tukkuerä
1
Käyttö:
USB
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
22.4 mm