HAGER - Keskiölevy Q1 - USB-lat. 48604020 Q.x VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334535355
Sähkönumero
2507254
Toimittajan tuotenumero
48606089
Tukkuerä
1
Käyttö:
USB
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
58.5 mm
Laitteen korkeus:
58.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
22 mm