CIMCO - Ruuvitaltta - T-kahvalla 1000V SW10

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avaimen leukaväli - 10 mm

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Kokonaispituus - 150 mm

  • Reiällä - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103108178

Sähkönumero

6459785

Toimittajan tuotenumero

110817

Tukkuerä

1

Avaimen leukaväli:

10 mm

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Kokonaispituus:

150 mm

Reiällä:

ei

Eristetty:

kyllä

Lyhyen osan pituus:

100 mm

Pitkän osan pituus:

128 mm

Varren pituus:

10 mm

Pallopäinen:

ei

Kohdistinkärki:

ei

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kromivanadiiniteräksestä valmistettu ruuvimeisseli, jossa onpoikittaiskahva, kuusikulmaisille ruuveille SW10, koko 160 mm.