AIRAM - Vakiolamppu - T8 1200 830 G13 2800lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18...18 W
Valovirta - 2800...2800 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200306364
Sähkönumero
4710223
Toimittajan tuotenumero
A7LEM7
Tukkuerä
10
Lampputeho:
18...18 W
Valovirta:
2800...2800 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1200 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
210...210 °
Valotehokkuus:
155 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2800 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
82...82 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Pro Led T8 1200 830 G13
Led-putkilla korvataan vanhat loisteputket. Airamin T8 led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita ja ne soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan. Tavallisen sytyttimen tilalle vahdetaan pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. Led-putket sopivat perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin ja suorakytkentään. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin.
- Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.
- Valotehokkuus 155 lm/W.
- Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu).
- Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa.
- Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa.
- Korvaavat 18 W, 36 W ja 58 W loisteputket.
- Värilämpötila 3000 K.
- Värintoistoindeksi CRI > 80.
- Avauskulma 210°.
- Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).
- Viiden vuoden takuu.