MP BOLAGEN - Valaisinkisko - Fe C4 75mm 6m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

6000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100511968

Sähkönumero

1467399

Toimittajan tuotenumero

MP-311Z46

Tukkuerä

180

Leveys:

75 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

1 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

3375 mm²

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Työpituus:

6000 mm

Paino:

1.39 kg/m

Valaisinripustuskisko 75 mm (B). 1 mm teräslevy. 45x75x6000 mm. Kaapeliläpivientiaukotus jopa 3-vaihepistoliittimille. Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.